3648F-50 塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F 日東電工 ホワイト色 60774848

塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード60774848 品番3648F-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅など12種類から選べます 他の種類を見る

耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。
塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。
粘着力の経時安定性にすぐれています。

用途樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に トラスコ品番789-9297 材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.055 ホワイト 長さ(m)100 引張強度20N/10mm 粘着力2.89N/10mm 特性耐候性、屋外使用可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする