4848-1000-100 保護テープ tesa(テサ/テサテープ) 60774875

 

4848-1000-100 保護テープ tesa(テサ/テサテープ) 60774875
4848-1000-100 保護テープ tesa(テサ/テサテープ) 60774875
4848-1000-100 保護テープ tesa(テサ/テサテープ) 60774875
4848-1000-100 保護テープ tesa(テサ/テサテープ) 60774875

保護テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード60774875品番4848-1000-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

環境に優しい、ポリエチレン基材の表面保護テープです。
金属板、化粧板、プラスチックなどの表面へ薬品や水分の付着を防止し、傷などからも保護します。中長期間(4週間)の保護に適しています。

用途ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護、運搬・加工時の表面保護用半透明赤テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.05基材PEフィルム粘着剤アクリル系粘着力1.9N/10mmトラスコ品番494-5484材質基材:PEフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)1000厚さ(mm)0.050質量(kg)5.65長さ(m)100主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)1.9引張強度(N/10mm)36.8総厚(mm)0.050
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、個包装ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする