OPPテープNo.333C

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60774893 品番 333C-M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

アクリル系粘着剤を使用していいるので、耐候性も良好です。
粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。

オレンジ テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.053 基材ポリプロピレン 粘着剤アクリル系 粘着力3.4N/10mmN/mm 用途荷造り・梱包作業に 仕様粘着力3.4N/10mm トラスコ品番818-8492 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.053 質量(g)270 長さ(m)100 引張強度(N/mm)35.3N/10mm 粘着力(N/mm)3.4N/10mm
注意
※人体など皮膚や、家具・ガラス等に直接貼らないで下さい。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※直射日光を避け涼しい場所に保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60774945
2020-07-06
用途:
段ボールのリボン代わりにカラーテープを使用
ベッドアンドマットレス 様 (卸売・小売業)

思ったより厚みが薄かったので、少し透ける感がありますが、色は満足しています。
今後も使っていくと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする