※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラー布粘着テープ

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)75 幅(mm)75 注文コード60775085 品番339000-RD-20-75X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はテープ幅・幅など25種類から選べます 他の種類を見る

カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。

レッド テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.23 基材スフ織物(ポリエチレンラミネート付) 粘着剤ゴム系 粘着力10.9N/10mmN/mm トラスコ品番793-9540 材質基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ゴム系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.23 質量(g)450 長さ(m)25 芯径(mm)76 引張強度74.6N/10mm 引張強度(N/mm)74.6N/10mm 芯径(inch)3 粘着力(N/mm)10.9N/10mm 再生材使用使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37050167
2025-07-21
用途:
プラダン連結、組み立て用
その他業種

このテープは通常のガムテープと比べて粘着力が強い割には扱いが楽なので使えるので便利です。耐久性はこれからの検証になりますが、現時点では満足できる商品です。

1人が参考にしています
2025-03-11
用途:
製本

印刷業のため製本作業があります。
こちらのテープは丈夫で張り付けたときにとてもきれいなためリピートして購入してます。

対象商品:
37050167
2023-10-10
用途:
左足術後の右足履物底上げ高さ調節に使用
教育・研究機関

一年前左足首固定手術→ポリオ後遺症=PPS(ポストポリオ症候群)で関節が外れ周りに骨辺散らばり激痛あり歩行はもちろん、立つことも不可のため。リハビリで左足装具つけると
右足との高さ違うため、病院内履きの履物を底上げ、上げ材固定に黒粘着テープを使用。
リハビリの方が手作り。退院ご自分で補修するため購入。助かっています。

対象商品:
57862043
2023-07-15
用途:
機械整備
教育・研究機関

青系のところに使用するため,色つきを購入しました.一般的な茶系(?)に比べると,一気に価格が高くなるのが残念ですが,糊の強度も強く,しっかりしたテープと思います.

対象商品:
69456957
2023-03-09
用途:
補修作業用
その他業種

補修箇所が目立つようにカラーのテープが必要でしたが、なかなか見つからず、こちらを購入しました。使い勝手良く便利です。

対象商品:
37050167
2021-09-17
用途:
補強、補修
建設業・工事業

粘着力に優れ、丈夫である。
私は赤・黒などを使い分け、箱などを区別している。

対象商品:
37050167
2020-10-19
用途:
日曜大工
自動車・二輪車・自転車関連業

はがれにくく、強力な上重ね貼り付けもできるので、重宝しています。リピート注文しました。

対象商品:
37050142
2020-06-03
用途:
ビニールシートの補修に使用
サービス業

ビニールシートの補修に、また、接着に使用しました。
色が色々ありそれぞれの場所によって使い分けています。
目立たないので便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/792/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする