カートンテープNo.660PF透明

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60775146 品番 660PF-38
参考基準価格(税別)¥726 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ポリプロピレンフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせた強度、粘着力ともに優れたテープです。
耐久性に優れています。

透明色 テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.086 基材ポリプロピレン 粘着剤ゴム トラスコ品番820-2836 質量(g)171 引張強度(N/mm)74.8/10 伸び(%)148 ボールタックNO.32 粘着力(N/mm)3.04/10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60775164
2023-07-27
用途:
宅急便の配送時に使う段ボール箱の強度と雨の防御に使用してます
マドモアゼルレイコ 様 (製造業)

会社で使用する宅急便の段ボール箱は、毎回、捨てると費用が掛かり、強度と水に弱いので、使いまわす事が出来ないと思っていましたが、このテープを箱全体に重ねて使う事で、段ボールの廃棄がゼロになりました。
テープで段ボール箱をラミネートした感じになる為、台風や大雨の時も、水を気にせず安心して宅急便を送る事が出来ます。
また、カートンテープの上にガムテープを張った時、ガムテープも簡単に綺麗に剥がす事が出来ますし、段ボール箱に付いた汚れも濡らしたタオルで綺麗に取れて仕事が楽になりました。

対象商品:
60775155
2020-11-05
用途:
梱包
卸売・小売業

粘着力が大変強く、透明度も高く、とても良い商品だと思います。

対象商品:
60775164
2022-11-18
用途:
木工
製造業

特殊な使い方をしているので他の方の参考になるかはわかりませんが、自分の感想としては、少し厚い。その割に粘着力が若干物足りない感じがしました。

対象商品:
60775146
2019-06-18
用途:
箱詰
農・林・水産業

強度は十分なんだけど長さがもっとほしかったかな..

対象商品:
60775155
2019-02-08
用途:
梱包用に
医療・福祉・介護関連業

厚さもありしっかりしたテープで使いやすく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする