カラー布粘着テープSE

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60775207 品番 J5444
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

識別や用途の使い分けに便利です。

ブルー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.19 基材PE、PT 粘着剤ゴム系 粘着力13.7N/10mm 用途引越や荷物の梱包用途に トラスコ品番793-0267 幅(mm)50 厚さ(mm)0.19 質量(g)230 長さ(m)25 粘着力(N/10mm)13.7 引張強度(N/10mm)39.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60775182
2026-01-29
用途:
梱包に
有限会社魚利 様

ダンボール箱に貼りマジックで書き込んだりこの商品の黄色は便利です

2025-08-13
用途:
仕分け、向け先別梱包、い用途別区分類仕分け表示等
ゆめつめこめ研究所 様

1,中身の判別に便利

2,テープ本来の接着力があること

3,色別表示、目的別に差別化で作業がはかどること、で満足。

対象商品:
60775173
2025-02-05
用途:
ボディーカバーの補修

バイク用のボディーカバーが経年劣化で裂けてきたのを補うために使用しました。
同色で、充分な接着効果なので中々良いですネ。
※ただし貧乏臭い感はありますが。

対象商品:
60775173
2024-08-31
用途:
バイクカバーの簡易補修
教育・研究機関

しばらくすると日光にやられてしまい、しわくちゃになりますが、それは仕方のないことで、とりあえずの補修には粘着力も十分です。

対象商品:
60775173
2023-06-15
用途:
ボディーカバー補修

シルバーの車体カバーが風で敗れての補修用に入手、裏、表から張れば安心です。

対象商品:
60775198
2023-10-02
用途:
メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品:
60775173
2020-01-28
用途:
農業ハウスの銀色シートが劣化したところへ 補修用に使いました。
ナガセ商店 様

粘着力、色ともに使い勝手が良いです。農業ハウスで 外で使っていますが大変丈夫で長持ちします。ありがたいです。

対象商品:
60775173
2024-07-14
用途:
建築
有限会社 白川組 様 (建設業・工事業)

少し使わない時間が長いとベトつきが回りに出てきました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする