古藤工業(Monf)
古藤工業(Monf)の 布テープ
フルトー 布テープNO890黄土
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60775268
品番
NO89075X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
識別、梱包、ライン用などに使用する布テープです。
エコノミータイプのお求めやすい布テープです。
色
ダンボール
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.22
基材
スフ系
粘着剤
ゴム系
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
487-0743
材質
基材:スフ系、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
75
厚さ(mm)
0.22
質量(g)
500
長さ(m)
25
引張強度
117.5N/25mm
主な用途
識別、ライン用
再生材使用
使用