菊水テープ
菊水テープの 布テープ
布粘着テープ914 50mm×25m
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60775286
品番
914-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
特殊布の基材にゴム系粘着剤を塗布した作業性のよい包装テープです。
色
ダンボール
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.21
基材
特殊布
粘着剤
ゴム系
用途
段ボールケースの封かん、一般包装用
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
471-0924
材質
基材:特殊布、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.21
質量(g)
310
長さ(m)
25
引張強度
32N/10mm(912)、55N/10mm(914)
主な用途
梱包用