日東電工
日東電工の フッ素樹脂テープ
基材レス両面テープHJ-9150W 0.05mmX50mmX20m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
50
注文コード
60775365
品番
HJ-9150W-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
基材レスの両面接着テープです。
揮発ガス分は超微量です。
高い接着性を有しています。
用途
ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
470-4673
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.05
色
クリア
長さ(m)
20
粘着力
5.4N/10mm