日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ一般用途用
透明性両面テープ HJ-3160W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60775383
品番
HJ-3160W-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステルフィルムを基材としたテープです。
揮発ガス分は超微量です。
高い接着性を有しています。
用途
ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
470-4649
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.1
色
クリア
長さ(m)
20
粘着力
7.1N/10mm