P-カットテープα NO.4100

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)25 注文コード60775557 品番NO.4100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品はテープ幅・幅・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

軽くてコンパクトです。
簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。
様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の粘着剤の残留(糊残り)が起きづらいテープです。
薄くしなやかさなため、凹凸面にもなじみます。

用途
一般養生。
建築・リフォーム作業。
橋梁の塗装養生。
ライトグリーン テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.13 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 粘着力3.36N/25mm トラスコ品番793-9655 質量(g)90 芯径(mm)76 引張強度(N/25mm)140 引張強度(N/10mm)56 粘着力(N/25mm)3.36 芯径(inch)3 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48945154
2025-10-26
用途:
入庫車両使用

キズ防止やマスキングテープに 特に内装のキズ防止や汚れ防止に活躍しています

2025-09-24
用途:
事務作業
製造業

出荷場の表示用にプラ段を活用して看板を製作
判り易い色とやや強めの接着力が使用のポイントです。

対象商品:
48945154
2025-06-06
用途:
看板補修
製造業

看板の補修や養生に使う。青色はなかなか無いからまた買う。安いのでいい。

対象商品:
48945154
2024-05-27
用途:
工場使用です

マスキングや保護・養生・梱包・一時固定等に使用です ノリ残りや変にちぎれたりもなく使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
48945163
2023-09-26
用途:
塗装時のマスキング、仮接着
運輸・通信業

コスパも良く、どんな時にも使える万能テープ。ほどほどにちゃんと接着、剥がすのも容易

対象商品:
48945172
2023-08-29
用途:
保育園で使用
教育・研究機関

テープの質も悪くなく、色が選べ、お値段も手頃で大変助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
48945154
2022-11-23
用途:
自分用

縦、横に切りやすくて貼りやすい。剥がす時もスムーズに剥がれる、粘着は強め使い所には注意。

対象商品:
48945154
2022-06-24
用途:
階段床タイル養生時
株式会社リフォーム・コウヤマ 様

外部階段養生にスリム階段養生を固定した。粘着力が少し強く、水に濡れた状態でも剥がれずしっかり固定されている。今後も使用する。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする