菊水テープ
菊水テープの 養生テープ
養生一番165V GR 50mm×25m
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60775663
品番
165V-GR50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
手切れ性がよく、耐候性に優れ、のり残りが少ないです。
色
グリーン
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.117
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
アクリル系
用途
建築用養生シートの床面への固定
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
471-0851
引張強度
35N/10mm
主な用途
養生用
粘着タイプ
耐候性