3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
3M(スリーエム)の 面ファスナー
3M(スリーエム)の 結束用
ワンタッチベルト ブラック 12.7mmXNC-2232R3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60775672
品番
NC-2232R3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
表面はソフトなループ面、裏面はマッシュルーム状フック面のため、巻くだけでしっかり結束、着脱も容易です。
用途
パソコン・家電製品のコードの結束
トラスコ品番
494-5379
材質
フック面:ポリプロピレン、ループ面:ポリエステル
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
0.9
色
黒
タイプ
両面タイプ、屋内用
長さ(m)
3
引張剪断強度(N/mm
2
)
36