CTFPL1212F11 T-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイト サンドビック 60775687

CTFPL1212F11 T-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイト サンドビック 60775687
CTFPL1212F11 T-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイト サンドビック 60775687

T-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チップ正三角形60°勝手クランプシステムトップクランプ注文コード60775687品番CTFPL1212F11
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
勝手適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91クランプシステムトップクランプチップ逃げ角(°)11寸法b(mm)12寸法h(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする