ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 面ファスナー
ユタカメイクの 固定用
粘着付マジックテープ切売り箱 A
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60775758
品番
PG-551N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。
粘着付で固定したい箇所への貼り付けが容易です。
フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
色
ホワイト
幅(mm)
100
トラスコ品番
794-7348
用途
部品・部材の仮固定や固定に
仕様
強粘剤付、フック側(オス)
材質
ポリエステル、合成ゴム
厚さ(mm)
2
質量(kg)
2
タイプ
粘着剤付き・フック型
長さ(m)
25