CoroCut(R) 1・2 浅溝加工用シャンクツールホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個勝手切込み角Kr(°)107.5注文コード60775766品番J-PDQNR2525M15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,800
クランプシステムレバークランプ適合チップひし形55°切込み角Kr(°)107.5チップ逃げ角(°)0勝手寸法b(mm)25寸法h(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする