ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 面ファスナー
ユタカメイクの 固定用
縫製用マジックテープ切売り箱 A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60775898
品番
PG-514
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。
フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
色
コン
幅(mm)
25
トラスコ品番
794-7054
用途
シートや布地に縫い付け、固定や袋の口封じなど着脱を容易にできる
仕様
縫製タイプ、フック側(オス)
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
2
質量(g)
373
タイプ
縫製用・フック型
長さ(m)
25