ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 面ファスナー
ユタカメイクの 固定用
縫製用マジックテープ切売り箱 A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
25
色
ライトブルー
注文コード
60775925
品番
PG-518
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。
フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
色
ライトブルー
幅(mm)
25
トラスコ品番
794-7119
用途
シートや布地に縫い付け、固定や袋の口封じなど着脱を容易にできる
仕様
縫製タイプ、フック側(オス)
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
2
質量(g)
373
タイプ
縫製用・フック型
長さ(m)
25