曜日別特売
NI03216 ギアータイ ネオンイエロー NiteIze 60776144

ギアータイ ネオンイエロー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)
幅(mm)6
長さ(mm)152
長さ(m)0.152
内容量1セット(2個)注文コード60776144品番NI03216
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。
繰返し使用可能です。
カラーバリエーションも豊富で、色分けにも便利です。
アイデア次第で自由自在な使い方が可能です。

用途
ケーブルの固定や結束に
幅(mm)6長さ(mm)152トラスコ品番821-9032質量(g)13仕様屋内、屋外用材質熱可塑性エラストマー、スチールネオンイエロー長さ(m)0.152
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする