大阪ケミカル
大阪ケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
大阪ケミカルの 粉砕機/ブレンダー/ミル
MSシリンジフィルター GF(グラスファイバー) 100個入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
60776433
品番
GF025100
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
有機溶媒、高汚染の液体、強酸に対して優れた耐性を示します。
クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。
用途
水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒両用
トラスコ品番
417-2795
材質
ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:グラスファイバー
質量(g)
200
穴径(μm)
1
サイズ(mm)
25