NY025045 MSシリンジフィルター NYLON 100個入り 大阪ケミカル 60776442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSシリンジフィルター NYLON 100個入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) トラスコ品番424-9909 注文コード60776442 品番NY025045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。メンブレンの素材は業界でも最高のものを使用しております。

用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒、水溶液両用、半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に トラスコ品番424-9909 材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:ナイロン 穴径(μm)0.45 サイズ(mm)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60776442 NY025045 35587361 NY025045 ナイロンシリンジフィルター MS(Membrane Solutions) ナイロンシリンジフィルター MS(Membrane Solutions) 1箱(100個) 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする