※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ケミカル
大阪ケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
大阪ケミカルの 粉砕機/ブレンダー/ミル
MSシリンジフィルター NYLON 100個入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
トラスコ品番
417-2841
注文コード
60776458
品番
NY025080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。
用途
水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒、水溶液両用、半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に
トラスコ品番
417-2841
材質
ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:ナイロン
質量(g)
200
穴径(μm)
0.8
サイズ(mm)
25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60776458
NY025080
35587377
NY025080
ナイロンシリンジフィルター
MS(Membrane Solutions)
1箱(100個)
¥
9,498
税込
¥
10,448
注文コードが変更になりました