※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ケミカル
大阪ケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
大阪ケミカルの 粉砕機/ブレンダー/ミル
MSシリンジフィルター NYLON 100個入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
トラスコ品番
417-2868
注文コード
60776467
品番
NY030022
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。
用途
水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒、水溶液両用、半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に
トラスコ品番
417-2868
材質
ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:ナイロン
質量(g)
440
穴径(μm)
0.22
サイズ(mm)
30