※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ケミカル
大阪ケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
大阪ケミカルの 粉砕機/ブレンダー/ミル
MSシリンジフィルター PP 100個入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
トラスコ品番
417-2884
注文コード
60776485
品番
PP013022
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
タンパクの吸着も極めて少なく、広範囲の有機溶剤に耐性があります。
材質
ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:ポリプロピレン(PP)
サイズ(mm)
13
穴径(μm)
0.22
質量(g)
80
用途
水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、HPLCサンプルの清澄化、細胞組織サンプルのろ過
トラスコ品番
417-2884