FKK(富士工業)
FKK(富士工業)の ストレッチフィルム
FKK(富士工業)の 小幅
FKK 細幅ストレッチ まくんです 1.5インチ紙管 100mmX25
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(12巻)
注文コード
60776652
品番
HR17-1.5-100X250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
焼却しても塩素系ガスが発生しません。
幅(mm)
100
長さ(m)
250
厚さ(μm)
17
色
クリア
用途
荷崩れ防止、万引き防止、結束、汚れ防止に
トラスコ品番
781-1365
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.46