王子ネピア
王子ネピアの ウエス
王子ネピアの 紙ウエス
王子ネピアの カットタイプウエス
パブリックペーパーウエスパルプ50組
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50組×24束)
注文コード
60776878
品番
85530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
4枚重ねで吸収力に優れ、水や油の汚れも手早くきれいに拭き取れます。
材質
パルプ
色
ホワイト
用途
機械、工具類の拭き取り清掃に
仕様
帯止めタイプ
トラスコ品番
762-0748
質量(kg)
10.8
シートサイズ(mm)
330×330