トレピカ 水滴拭き取りクロス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード60776993 品番GP004
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

クロス中央に付着した水分は毛細管現象でクロス内部へ吸収されいつでもサラサラ、摩擦を軽減し腕への負担が少なくスピーディーに作業が行えます。
厚手のマイクロファィバーが細かな水滴も残さずスピード吸水、毛羽も残らず拭きあとがキレイです。
汚れ落とし性能も備えた素材のため、水滴を拭き取りながら取り残した汚れも落とします。
ガンコな汚れはコーナー部のトレピカでこすり洗いができます。
洗濯機で洗えるのでメンテナンスも簡単です。
吸水しても表面サラサラ、摩擦が少なく作業しやすい素材採用。
水滴を残さずサッとスピード吸水し同時に汚れもキャッチする素材。

材質ポリエステル、ナイロン 用途水滴拭き取り、清掃用クロスに トラスコ品番819-4779 幅(mm)400 質量(g)80 奥行(mm)420 シートサイズ(mm)400×420 縦(mm)420 横(mm)400 生地の種類マイクロファイバー
注意
※本来の用途以外のご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする