ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の ゴミ箱
ERECTA(エレクター)の ペール・バケツ型ゴミ箱
ラバーメイド アンタッチャブルコンテナ グレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60777115
品番
395875
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,000
洗練されたデザインのゴミ箱です。
屋内、屋外の厳しい条件下でも優れた耐久性を発揮します。
耐久性に優れ汎用性の高いベーシックなダストボックスです。
容量(L)
132.5
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
用途
ゴミ箱
仕様
リサイクルマーク付(35690706、35697365、39587365、39597365)
トラスコ品番
819-4541
質量(kg)
4.5
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません