スムーススタンドダストボックス ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60777483 品番GBBH005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,750
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フタはスムーズに開くダンパー付フラップフタです。
最下段にはポリ袋などの保管に便利な網棚付です。
ゴミ容器の蓋はスムースにオープンするダンパー付きフラップ蓋です。
最下段にはポリ袋等の保管に便利な網棚付きです。
20Lポリ袋適合の袋止めリング付きです。
キャスター付きで楽に移動も可能です。

容量(L)95 材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、フラップ/ABS樹脂、フレーム/鋼(粉体焼付塗装)、キャスター:ナイロン ホワイト 用途棚等の横に収まる幅34cmのスリム形状です 仕様20Lポリ袋適合の袋止めリング付 トラスコ品番794-5680 質量(kg)9.04 高さ(mm)1470 タイプ多段式5段 奥行(mm)500 間口(mm)340 間口W×奥行D×高さH(mm)340×500×1470 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする