サンドビック
サンドビックの 面取り・バリ取り
サンドビックの 位置決めドリル(リーディングドリル)
CoroDrill(R) 861 超硬ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
3.30
材質
GC34
注文コード
60777771
品番
861.1-0330-066A1-GMGC34
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・材質・先端角
など
232
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GC34
全長(mm)
118
シャンク径(Φmm)
6
刃先径(Φmm)
3.30
有効長(mm)
66
表面処理
TiAlNコーティング