CoroDrill(R) 861 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃先径(Φmm)6.50 材質GC34 注文コード60778742 品番861.1-0650-195A1-GMGC34
参考基準価格(税別)¥76,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は刃先径・材質・先端角など232種類から選べます 他の種類を見る
材質GC34 全長(mm)256 シャンク径(Φmm)8 刃先径(Φmm)6.50 有効長(mm)195 表面処理TiAlNコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする