高圧温水洗浄機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60778795 品番 AHC-3100-2-50HZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

低価格で効率の良い高圧ステンレスボイラーを採用してコンパクトボディーで省スペース化を図りました。操作性アップを考え使いやすい大きなスイッチボタンを採用しています。

吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)9.8/- 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)13.3/- 用途食品工場の油汚れの多い床機械、タンク洗浄、凍細防止剤付着の車下部洗浄、保冷車、トラックの荷台洗浄、機械・車のメンテ用洗浄 トラスコ品番773-5456 幅(mm)684 質量(kg)110 高さ(mm)1160 奥行(mm)706 出力2.2KW 電源三相200V 消費電力2200W 電源コード(m)6 給水方式水道直結タイプ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥43,000 / 税込 ¥47,300
沖縄地方数量1につき ¥55,000 / 税込 ¥60,500
離島数量1につき ¥65,000 / 税込 ¥71,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする