用途コンクリート目荒らし作業、漁網の洗浄
トラスコ品番787-9059
セット内容タービンガンASY 1/8-クイック、噴口直射1/8 MCP80、高圧ホースASY TH 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナ無、ストレーナ 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)572
高さ(mm)625
奥行(mm)534
燃料ガソリン
吐出圧力(MPa)15
燃料タンク容量(L)6
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)20
使用時間(時間)最大3.1(満タン時)
排気量(cc)251