用途コテ等左官用機材の洗浄
トラスコ品番787-9075
セット内容タービンガンASY 1/8-クイック、噴口直射1/8 MCP99、高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナ無、ストレーナ 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)572
高さ(mm)625
奥行(mm)534
燃料ガソリン
吐出圧力(MPa)10
燃料タンク容量(L)6L
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)23
使用時間(時間)最大3.1(満タン時)
排気量(cc)251