吐出圧力(MPa)9.8
吐出水量(L/min)13
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄、自家用車の洗浄、トラクター・耕転機などの農業機械の洗浄、口蹄疫対策搬入車輌の洗浄、林業機械の洗浄
トラスコ品番787-9105
セット内容ライフルガンASY 450-クイック、可変ノズルASY Φ1.3 橙、高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナ無、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10、ストレーナ 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ
幅(mm)451
質量(kg)47.5
高さ(mm)402
奥行(mm)577
回転数(min-1[r.p.m])1750
燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)5
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
使用時間(時間)最大3.3(満タン時)
排気量(cc)163