3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 業務用掃除機
3M(スリーエム)の 掃除機用部品・消耗品・関連用品
3M(スリーエム)の その他掃除機用部品・オプション
グリーンスクラビングパッド 緑 5枚入り
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
60779005
品番
GRE 432X82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。
一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
用途
表面洗浄作業用
トラスコ品番
759-0784
材質
ナイロン、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒
質量(kg)
2
寸法(inch)
17
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
432×82×23
直径(mm)
432
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。