※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの 面取り・バリ取り
サンドビックの 位置決めドリル(リーディングドリル)
パイロットドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60779031
品番
861.1-0754-090A1-GMGC34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,900
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
7.54
有効長(mm)
90
全長(mm)
158
材質
GC34
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。