セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 5枚入り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 60779154 品番 CERA 432X82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

メラミンフォームの極細繊維がセラミックタイルの黒ずみの原因である細孔に入り込んだ汚れを除去します。
独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、従来品にない高い高耐久性を持っています。

用途セラミック、ノーワックス床材の洗浄作業用 トラスコ品番764-6879 適合本体17インチ用 質量(kg)1 寸法(inch)17 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)432×82×24 直径(mm)432
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする