ワイパー(ペーパータオル)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(40パック) 注文コード 60780317 品番 TW-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

吸収性に優れたスタンダードタイプです。
再生紙を使用し、環境にやさしく、エンボス加工により、しっかりとした拭き心地があります。
経済的なエコノミータイプです。

材質再生紙 シートサイズ(mm)220×210 ホワイト 仕様エンボス有り 入数200枚×40パック 質量(kg)14 用途一般工場、印刷工場、メンテナンス現場、作業後の手拭に、機械、部品、工具他の汚れ拭きに、油、汚れなどの拭き取りに トラスコ品番792-2931

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする