LT09 サニパック スタンダートポリ袋 透明100枚 日本サニパック 60780405 LT09 サニパック スタンダートポリ袋 透明100枚 日本サニパック 60780405

サニパック スタンダートポリ袋 透明100枚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 60780405 品番 LT09
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。
1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。

透明 厚さ(mm)0.02 トラスコ品番475-4344 サイズ9 寸法(横×縦)(mm)150×250 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(g)138.8 入数(枚)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする