吐出圧力(MPa)24.5
吐出水量(L/min)13.3
用途砂防・ダム工事等のレータンスカット、塗装前の外壁洗浄、船底の藻取り・貝殻落とし
トラスコ品番787-9016
セット内容ライフルガンASY 1/8-700-クイック、噴口扇形 1/8 MVNP1537、温水用高圧ホースASY AH 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナ無、ストレーナ 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)689
質量(kg)300
高さ(mm)924
奥行(mm)1227
回転数(min-1[r.p.m])1220
温度(℃)(温水)30〜150
燃料タンク容量(L)37
排気量(cc)479