スーパー工業
スーパー工業の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
スーパー工業の 高圧洗浄機
回転ノズルガン カーシャーシクリーナー SSC-521
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60781227
品番
SSC-521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥161,000
上部に向けて配置された回転ノズルで車両の底部分を洗浄します。
特に汚れが付きやすい車両の底部を効率よく洗浄することが可能です。
常用圧力(MPa)
(設定)15
吐出水量(L/min)
13〜30
用途
底部洗浄
仕様
(ガン)MV960
トラスコ品番
495-3975
セット内容
クイックカプラ メス1/4、焼結フィルタ(150μ)
幅(mm)
720
質量(kg)
16
高さ(mm)
135(洗浄ユニット本体のみ)
奥行(mm)
640
温度(℃)
(最大)常温水
キャスター
車輪×4個
ノズル
4個
ハウジング
Φ510mm(ステンレス)
地上高さ(mm)
(最低)130以上
注意
※ご使用時、以下の車高の高さが必要となります。
※SSC-521(標準タイプ):150mm以上