ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 掃除用具
ERECTA(エレクター)の ホウキ
ERECTA(エレクター)の 化繊ホウキ
ラバーメイド クローゼットオーガナイザー グレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60781543
品番
199275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
掃除用具を省スペースで収納するツールホルダーです。
用具類の収納、取り出しを容易に効率的に行うためのシステムです。
高さ(mm)
108
用途
清掃用具収納、フック
トラスコ品番
819-4394
材質
本体:ポリスチレン、フック:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
457
質量(kg)
0.5
色
グレー
奥行(mm)
83