※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 掃除用具
ERECTA(エレクター)の ホウキ
ERECTA(エレクター)の 化繊ホウキ
ラバーメイド クローゼットオーガナイザー グレイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60781552
品番
199375
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
掃除用具を省スペースで収納するツールホルダーです。
用具類の収納、取り出しを容易に効率的に行うためのシステムです。
高さ(mm)
108
用途
清掃用具収納、フック
トラスコ品番
819-4395
材質
本体:ポリスチレン、フック:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
864
質量(kg)
1.2
色
グレー
奥行(mm)
83
繰り返し・詰め替え
対応