サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ラフィング超硬エンドミル
CoroMill(R)Plura ソリッドエンドミル メートル内径用ねじタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
9.9
刃長(mm)
27
注文コード
60782041
品番
R217.14C099175CC26K 1630
参考基準価格(税別)
¥65,600
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・刃径・刃長
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1630
刃数
4
全長(mm)
83
刃長(mm)
27
シャンク径(Φmm)
14
刃径(Φmm)
9.9