※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライヤー スペア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60782155 品番 10069
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
幅(mm)480 トラスコ品番819-0983 材質ブレード:ネオプレーンスポンジ、ブレード固定板:スチール亜鉛メッキ 質量(g)285 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする