HSK208

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード60783546 品番HSK208-275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,400
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ソールに組み込まれた断熱材の重層構造がアスファルトの熱を遮断します。
直接加硫圧着で熱に強く剥がれにくい工夫がされています。
簡単に脱ぎ履き可能な半長靴タイプです。
蛍光反射ワッペン付で夜間工事も安心です。

サイズ(cm)27.5 機能耐油・断熱底 足幅3E ブラック 用途アスファルト舗装工事に トラスコ品番771-3304 形状ミドルカット 質量(kg)1 種類作業靴 材質(甲被)牛クロム革+人工皮革 材質(底部)ゴム 材質(先芯) 靴タイプ半長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする