HSK208フード付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード60783607 品番HSK208-F-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,400
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

履き口からのアスファルトをシャットアウトします。
ソールに組み込まれた断熱材の重層構造がアスファルトの熱を遮断し、高温のアスファルト上での長時間作業を可能にしました。
直接加硫圧着で熱に強く剥がれにくい工夫がされています。
簡単に脱ぎ履きが可能な半長靴タイプです。
蛍光反射ワッペン付で夜間工事も安心です。

サイズ(cm)25 機能耐油・断熱底 足幅3E ブラック 用途アスファルト舗装工事に トラスコ品番771-3363 形状ハイカット 質量(kg)1 種類作業靴 材質(甲被)牛クロム革+人工皮革 材質(底部)ゴム 材質(先芯) 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする