HSKマジック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード60783668 品番HSK-M-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,400
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ソールに組み込まれた断熱材の重層構造がアスファルトの熱を遮断します。
直接加硫圧着で熱に強く剥がれにくい工夫がされています。
履き口ゴム採用で、塵屑をシャットアウトします。
蛍光反射ワッペン付で夜間工事も安心です。

足幅3E ブラック 用途アスファルト舗装工事に トラスコ品番771-3568 形状ミドルカット 質量(kg)1 種類作業靴 サイズ(cm)23 材質(甲被)牛クロム革+人工皮革 機能耐油・断熱底 JIS規格JIS T 8101 安全靴 CT/L/HI2/H/BO 靴底ゴム 材質(先芯) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60783668 HSK-M-230 03802198 HSKマジック 舗装工事用安全靴 HSKマジック ノサックス 舗装工事用安全靴 HSKマジック ノサックス 1足 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする