DS-043 電撃殺虫器ムシコロ DAISHIN(大進) 60784282 DS-043 電撃殺虫器ムシコロ DAISHIN(大進) 60784282

電撃殺虫器ムシコロ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 有効面積(m2)70〜100 注文コード60784282 品番DS-043
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は有効面積など4種類から選べます 他の種類を見る

薬剤を使わないのでイヤな煙やニオイが出ません。2灯式で捕虫力がアップしました。

有効面積(m2)70〜100 消費電力(W)8 用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に 仕様捕虫蛍光管、一般市販品FL-4BL適合、室内用 トラスコ品番818-4428 セット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ 材質本体:ABS 電源(V)100/1000(2次) 電源AC100V、2次電圧1000V、消費電力約8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×115×285 電源コード(m)約1.8 誘虫ランプFL-4BL(2灯) 電気代の目安(標準)0.22円/h
注意
※ドライバーや針金で電撃格子に触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
家のリビングで使用
株式会社吉村太陽商会 様 (卸売・小売業)

蛍光灯の交換ができるのと、電気代が安いのが良いと思い購入しました。
虫はまあまあ捕れているようです。
蛍光灯の寿命は、自分の計算では3カ月ほどになるのですが、半年以上切れなければいいなと思っています。

2025-06-18
用途:
店舗前に設置、捕虫の為
不動産業

2カ月も経たずに球切れ。球交換の取説も簡単に書いてあるからなかなか難しい。メーカー問い合わせするも不親切…。次は他のメーカーに変えました。

2024-10-22
用途:
会社の出入り口脇に設置
埴渕鉄工株式会社 様

値段の割に効いてます。
大量に取れた時の掃除がネック。うちはブロアで吹き飛ばしてます。

2人が参考にしています
対象商品:
60784298
2019-01-04
用途:
事務所用
有限会社ITR Lab. 様

夏場の事務所の小さい虫が思った以上に捕獲され、快適な環境です。

5人が参考にしています
対象商品:
60784307
2021-08-09
用途:
メダカの飼育のヤブ蚊よけ
特定非営利活動法人わだの家 様 (医療・福祉・介護関連業)

ヤブ蚊を退治する機能は十分で大変重宝していますが、吊して使用したいので電気コードの位置が中心でない方が良いのではないかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60784307
2020-04-29
用途:
玄関回りの虫よけ及び駆除
その他業種

玄関廻りのユスリカを寄せ付けないように設置しましたが効果が無いようです。殺虫器をよけて沢山のユスリカが飛んでいます。
ガッカリです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする